{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | TNMG 160408 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | CA6525 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | M | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | MQ | |
głębokość skrawania ap | 0,3 mm - 2 mm | |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,25 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 60 m/min - 220 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 6 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 251474 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664513192 | |
Numer producenta | TJV06277 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
TNMG 160408 CA6525
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie
53,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
61,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
50,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
62,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
51,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 6 | 6 | 6 |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | Obróbka wykańczająca | Obróbka zgrubna i wykańczająca |
Materiał ostrza | HM | HM | HM |
Łamacz wiórów | MQ | VS | VS |
Zastosowanie główne | M | M | M |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |