TNMG 160404, Gatunek: HB7415-1

Nr art.: 251432 HB7415-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    62,50  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    52,07  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej TNMG 160404
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HB7415-1
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne S
Zastosowanie dodatkowe M
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów TIS
głębokość skrawania ap 0,2 mm - 2 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 50 m/min - 110 m/min
liczba wymian/ostrzy 6
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251432 HB7415-1
EAN / GTIN 4062406749422
Numer producenta 251432 HB7415-1

Tabela zastosowań

ciągle