{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | TNMG 160404 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | HB7035-1 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | w znacznym stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | SS | |
głębokość skrawania ap | 0,3 mm - 2 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 m/min - 350 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 6 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 251432 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197874733 | |
Numer producenta | 251432 HB7035-1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
TNMG 160404, Gatunek: HB7035-1
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
62,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
52,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
od
1
szt.
62,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
52,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
62,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
52,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
69,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
57,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
39,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | Obróbka wykańczająca | Obróbka wykańczająca | Obróbka zgrubna i wykańczająca | Obróbka zgrubna i wykańczająca |
Warunki skrawania | w znacznym stopniu nieciągły | w niewielkim stopniu nieciągły | ciągły | w niewielkim stopniu nieciągły | w niewielkim stopniu nieciągły |
głębokość skrawania ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm |
Łamacz wiórów | SS | SS | SS | WSS | PF |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr. | 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr. | 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr. | 0,15 mm/obr. - 0,35 mm/obr. | 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr. |