Oprawki GARANT Master Eco, krótkie 25/16 mm

Nr art.: 251405 25/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Master Eco
    Wielkość chwytu 25 mm
    wielk. płytki 16 mm
    rodzaj zastosowania lewe
    norma norma zakładowa
    chłodzenie wewnętrzne tak
    kod ISO uchwytu MTJNR/L 2525X16
    pasująca wymienna płytka skrawająca TN.. 1604..
    Szerokość funkcjonalna L4 32 mm
    długość główki L1 35 mm
    długość całkowita L 105 mm
    płytka podporowa 259033 9
    łapki zaciskowej 259038 20
    śruba do łapki zaciskowej 259021 6
    zatrzask. kołk. 259049 8
    Kąt ustawienia κ 93 stopni
    zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
    Rodzaj produktu Głowice skrawające

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 251405 25/16
    EAN / GTIN 4062406736194
    Numer producenta 251405 25/16

    Opis

    Wykonanie:

    Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

    Wskazówka:

    Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master Eco nr 319006319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne

    Wkładki

    Z tej samej serii "Master Eco" Zobacz wszystkie

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka