{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres zastosowania | HART | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | TNGA 160404 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | PT600M | |
Materiał ostrza | ceramiczne | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Sfazowanie | S02025 | |
głębokość skrawania ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,25 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 80 m/min - 200 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 6 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 255842 HART | |
EAN / GTIN | 4960664546343 | |
Numer producenta | TCV06601 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |