SNMG 120408 HBT020

Nr art.: 251396 HBT020
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SNMG 120404
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HBT020
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów PR
głębokość skrawania ap 1,8 mm - 6 mm
posuw f 0,2 mm/obr. - 0,6 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 80 m/min - 260 m/min
powłoka TiCN
liczba wymian/ostrzy 8
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251396 HBT020
EAN / GTIN 4062406256623
Numer producenta 251396 HBT020

Tabela zastosowań

ciągle
 
nieregularnie