{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SNMM 120412 | |
promień naroża | 1,2 mm | |
Gatunek | HB7120-1 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | M | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | VR | |
głębokość skrawania ap | 2 mm - 12 mm | |
posuw f | 0,4 mm/obr. - 1,2 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 60 m/min - 210 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 8 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 251386 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197928351 | |
Numer producenta | 251386 HB7120-1 |