SNMG 120412, Gatunek: HB7010-1

Nr art.: 251326 HB7010-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    62,48  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    52,05  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SNMG 120412
promień naroża 1,2 mm
Gatunek HB7010-1
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów SG
głębokość skrawania ap 1,5 mm - 9 mm
posuw f 0,25 mm/obr. - 0,8 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 100 m/min - 375 m/min
liczba wymian/ostrzy 8
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251326 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780119
Numer producenta 251326 HB7010-1

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


SNMG 120412, Gatunek: HB7010-1

SNMG 120412, Gatunek: HB7010-1

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od 1  szt.
62,48  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
52,05  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od 1  szt.
62,48  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
52,05  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od 1  szt.
95,35  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
79,47  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
promień naroża 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne zgrubne zgrubne
Materiał ostrza HM HM HM
głębokość skrawania ap 1,5 mm - 9 mm 2 mm - 12 mm 1,5 mm - 9 mm
Łamacz wiórów SG SR SG
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 100 m/min - 375 m/min 100 m/min - 375 m/min 100 m/min - 375 m/min
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia Wymienna płytka skrawająca do toczenia Wymienna płytka skrawająca do toczenia