SNMG 120412, Gatunek: HB7210-1

Nr art.: 251326 HB7210-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    62,90  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    52,41  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SNMG 120412
promień naroża 1,2 mm
Gatunek HB7210-1
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne K
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów GG
głębokość skrawania ap 0,4 mm - 6,5 mm
posuw f 0,32 mm/obr. - 0,8 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 100 m/min - 450 m/min
powłoka TiCN
liczba wymian/ostrzy 8
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251326 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406059088
Numer producenta 251326 HB7210-1

Tabela zastosowań

żeliwo szare (sferoidalne)
K
ciągle
 
nieregularnie