SNMG 120408 HB7120-1

Nr art.: 251324 HB7120-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    61,53  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    51,27  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SNMG 120408
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB7120-1
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne M
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów VG
głębokość skrawania ap 1,5 mm - 9 mm
posuw f 0,25 mm/obr. - 0,8 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 70 m/min - 240 m/min
liczba wymian/ostrzy 8
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251324 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197819970

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe
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
    Gatunek Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka