Istnieje alternatywa dla tego artykułu

SNMG 120404 HB7140-1

Nr art.: 251222 HB7140-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    61,08  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    50,90  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SNMG 120404
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HB7140-1
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne M
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów VM
głębokość skrawania ap 0,5 mm - 4 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 60 m/min - 230 m/min
liczba wymian/ostrzy 8
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251222 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197820631
Numer producenta 251222 HB7140-1

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe