{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SNMG 120408 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | PR005S | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | S | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | MQ | |
głębokość skrawania ap | 0,4 mm - 1,5 mm | |
posuw f | 0,03 mm/obr. - 0,12 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 30 m/min - 90 m/min | |
powłoka | Megacoat Hard | |
liczba wymian/ostrzy | 8 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 251164 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836628 | |
Numer producenta | TLH05227 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
SNMG 120408 PR005S
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
61,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
62,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
51,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
62,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
51,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120408 |
Materiał ostrza | HM | HM | HM |
Warunki skrawania | ciągły | ciągły | ciągły |
głębokość skrawania ap | 0,4 mm - 1,5 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
posuw f | 0,03 mm/obr. - 0,12 mm/obr. | 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr. | 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr. |
Zastosowanie główne | S | P | M |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |