SNMG 120408 CA115P

Nr art.: 251164 CA115P
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    74,45  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    62,06  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SNMG 120408
promień naroża 0,8 mm
Gatunek CA115P
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów PQ
głębokość skrawania ap 0,2 mm - 2,5 mm
posuw f 0,13 mm/obr. - 0,4 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 180 m/min - 400 m/min
liczba wymian/ostrzy 4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251164 CA115P
EAN / GTIN 4960664041015