Noże 32/15 mm

Nr art.: 251110 32/15
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 32 mm
wielk. płytki 15 mm
rodzaj zastosowania prawe
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu PSKNR/L 3232P15
pasująca wymienna płytka skrawająca SN.. 1506..
Szerokość funkcjonalna L4 40 mm
długość główki L1 30 mm
długość całkowita L 170 mm
płytka podporowa 259031 37
Dźwigienka 259015 12
śrubado dźwigni 259018 11
zestawy tulejek sprężystych, 259044 6
zestaw kołków sprężystych 259047 4
Kąt ustawienia κ 75 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251110 32/15
EAN / GTIN 4045197656735
Numer producenta 251110 32/15

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka