{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 32 mm | |
wielk. płytki | 19 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
norma | DIN ISO 5610 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
kod ISO uchwytu | PSKNR/L 3232P19 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SN.. 1906.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 40 mm | |
długość główki L1 | 34 mm | |
długość całkowita L | 170 mm | |
płytka podporowa | 259031 38 | |
Dźwigienka | 259015 13 | |
śrubado dźwigni | 259018 13 | |
zestawy tulejek sprężystych, | 259044 7 | |
zestaw kołków sprężystych | 259047 5 | |
Kąt ustawienia κ | 75 stopni | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 251110 32/19 | |
EAN / GTIN | 4045197650825 | |
Numer producenta | 251110 32/19 |