Noże, lewy, chwyt / wielkość płytki: 25/15mm

Nr art.: 251107 25/15
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 25 mm
wielk. płytki 15 mm
rodzaj zastosowania lewy
norma DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu PSBNR/L 2525M15
pasująca wymienna płytka skrawająca SN.. 1506..
Szerokość funkcjonalna L4 22 mm
długość główki L1 32 mm
długość całkowita L 150 mm
płytka podporowa 259031 37
Dźwigienka 259015 12
śrubado dźwigni 259018 11
zestawy tulejek sprężystych, 259044 6
zestaw kołków sprężystych 259047 4
Kąt ustawienia κ 75 stopni
zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251107 25/15
EAN / GTIN 4045197861993
Numer producenta 251107 25/15