Noże 32/19 mm

Nr art.: 251107 32/19
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 32 mm
wielk. płytki 19 mm
rodzaj zastosowania lewy
norma DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu PSBNR/L 3232P19
pasująca wymienna płytka skrawająca SN.. 1906..
Szerokość funkcjonalna L4 27 mm
długość główki L1 39 mm
długość całkowita L 170 mm
płytka podporowa 259031 38
Dźwigienka 259015 13
śrubado dźwigni 259018 13
zestawy tulejek sprężystych, 259044 7
zestaw kołków sprężystych 259047 5
Kąt ustawienia κ 75 stopni
zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251107 32/19
EAN / GTIN 4045197862013
Numer producenta 251107 32/19