{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 20 mm | |
wielk. płytki | 16 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
Norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
kod ISO uchwytu | CKJNR/L2020K16 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | KNUX 1604.. R/L | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 30 mm | |
długość główki L1 | 32 mm | |
długość całkowita L | 125 mm | |
płytka podporowa | 259031 4 | |
zacisk | 259038 16 | |
śruby do zacisków | 259021 3 | |
sprężyna | 259046 3 | |
zestawy tulejek sprężystych, | 259044 3 | |
Kąt ustawienia κ | 93 stopni | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 251008 20/16 | |
EAN / GTIN | 4045197650665 | |
Numer producenta | 251008 20/16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |