Noże 25/16 mm

Nr art.: 251008 25/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 25 mm
wielk. płytki 16 mm
rodzaj zastosowania prawe
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu CKJNR/L2525M16
pasująca wymienna płytka skrawająca KNUX 1604.. R/L
Szerokość funkcjonalna L4 32 mm
długość główki L1 32 mm
długość całkowita L 150 mm
płytka podporowa 259031 4
zacisk 259038 16
śruby do zacisków 259021 3
sprężyna 259046 3
zestawy tulejek sprężystych, 259044 3
Kąt ustawienia κ 93 stopni
zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251008 25/16
EAN / GTIN 4045197650672
Numer producenta 251008 25/16