DNMG 110404, Gatunek: HB7210-1

Nr art.: 250752 HB7210-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    71,40  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    59,51  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DNMG 110404
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HB7210-1
Materiał ostrza HM
powłoka TiCN
Zastosowanie główne K
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów GM
tolerancja M
głębokość skrawania ap 0,4 mm - 6,5 mm
posuw f 0,3 mm/obr. - 0,7 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 100 m/min - 450 m/min
liczba wymian/ostrzy 4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250752 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406058999
Numer producenta 250752 HB7210-1

Tabela zastosowań

żeliwo szare (sferoidalne)
K
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka