{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DNMG 150608 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | IC8250 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | F3P | |
głębokość skrawania ap | 0,4 mm - 3,5 mm | |
posuw f | 0,08 mm/obr. - 0,25 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 150 m/min - 380 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
oznaczenie producenta | DNMG 150608-F3P IC8250 | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 250731 IC8250 | |
EAN / GTIN | 7291075320022 | |
Numer producenta | 5566828 |