DNMG 150608 IC8150

Nr art.: 250731 IC8150
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DNMG 150608
    promień naroża 0,8 mm
    Gatunek IC8150
    Materiał ostrza HM
    Zastosowanie główne P
    Warunki skrawania ciągły
    Łamacz wiórów F3P
    głębokość skrawania ap 0,4 mm - 3,5 mm
    posuw f 0,08 mm/obr. - 0,25 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 180 m/min - 400 m/min
    liczba wymian/ostrzy 4
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
    oznaczenie producenta DNMG 150608-F3P IC8150
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 250731 IC8150
    EAN / GTIN 7291075319996
    Numer producenta 5566825

    Opis

    Wskazówka:

    Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.