{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 32 mm | |
wielk. płytki | 15 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | A32S PDUNR/L15 | |
Kąt ustawienia κ | 93 stopni | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | DN.. 1506.. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 40 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 22 mm | |
wysokość mocowania L2 | 31 mm | |
długość całkowita L | 250 mm | |
płytka podporowa | 259031 28 | |
Dźwigienka | 259015 8 | |
śrubado dźwigni | 259018 7 | |
zestawy tulejek sprężystych, | 259044 2 | |
zestaw kołków sprężystych | 259047 2 | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 250627 32/15 | |
EAN / GTIN | 4045197650641 | |
Numer producenta | 250627 32/15 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |