Wytaczaki stalowe, prawe, ⌀ chwytu / wielkość płytki: 50/15mm

Nr art.: 250626 50/15
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 50 mm
wielk. płytki 15 mm
rodzaj zastosowania prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
norma DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A50U PDUNR/L15
Kąt ustawienia κ 93 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca DN.. 1506..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 63 mm
Przesunięcie osi L3 35 mm
wysokość mocowania L2 48 mm
długość całkowita L 350 mm
płytka podporowa 259031 28
Dźwigienka 259015 8
śrubado dźwigni 259018 7
zestawy tulejek sprężystych, 259044 2
zestaw kołków sprężystych 259047 2
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250626 50/15
EAN / GTIN 4062406060831
Numer producenta 250626 50/15