Noże 16/11 mm

Nr art.: 250613 16/11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 16 mm
wielk. płytki 11 mm
rodzaj zastosowania lewe
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu PDNNR/L 1616H11
pasująca wymienna płytka skrawająca DN.. 1104..
Szerokość funkcjonalna L4 8 mm
długość główki L1 25 mm
długość całkowita L 100 mm
płytka podporowa 259031 7
Dźwigienka 259015 7
śrubado dźwigni 259018 6
zestawy tulejek sprężystych, 259044 4
zestaw kołków sprężystych 259047 3
Kąt ustawienia κ 63 stopni
zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250613 16/11
EAN / GTIN 4045197861764
Numer producenta 250613 16/11