Noże 25/11 mm

Nr art.: 250612 25/11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Wielkość chwytu 25 mm
    wielk. płytki 11 mm
    rodzaj zastosowania prawe
    norma Norma zakładowa
    chłodzenie wewnętrzne nie
    kod ISO uchwytu PDNNR/L 2525M11
    pasująca wymienna płytka skrawająca DN.. 1104..
    Szerokość funkcjonalna L4 12 mm
    długość główki L1 29 mm
    długość całkowita L 150 mm
    płytka podporowa 259031 7
    Dźwigienka 259015 7
    śrubado dźwigni 259018 6
    zestawy tulejek sprężystych, 259044 4
    zestaw kołków sprężystych 259047 3
    Kąt ustawienia κ 63 stopni
    zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
    Rodzaj produktu Noże

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 250612 25/11
    EAN / GTIN 4045197861726
    Numer producenta 250612 25/11

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki