CNMM 190624 HB7035-1

Nr art.: 250466 HB7035-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    137,23  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    114,35  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CNMM 190624
promień naroża 2,4 mm
Gatunek HB7035-1
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów SR
głębokość skrawania ap 2 mm - 10 mm
posuw f 0,4 mm/obr. - 1,2 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 90 m/min - 260 m/min
liczba wymian/ostrzy 4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250466 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874085
Numer producenta 250466 HB7035-1

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.