{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMG 190624 | |
promień naroża | 2,4 mm | |
Gatunek | HB7140-1 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | M | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | VG | |
głębokość skrawania ap | 1,5 mm - 6 mm | |
posuw f | 0,25 mm/obr. - 0,6 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 50 m/min - 210 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 250343 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197928047 | |
Numer producenta | 250343 HB7140-1 |