{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMG 160616 | |
promień naroża | 1,6 mm | |
Gatunek | HB7140-1 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | M | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | VG | |
głębokość skrawania ap | 1,5 mm - 6 mm | |
posuw f | 0,25 mm/obr. - 0,6 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 50 m/min - 210 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 250338 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197928009 | |
Numer producenta | 250338 HB7140-1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Płytka skrawająca do toczenia CNMG 160616, do obróbki zgrubnej, Gatunek: HB7140-1
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
99,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
82,70 PLN
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
od
1
szt.
100,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
84,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
|
|
liczba wymian/ostrzy | 4 | 4 | 4 | 4 |
promień naroża | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | zgrubne | Obróbka wykańczająca | zgrubne |
Materiał ostrza | HM | HM | HM | HM |
głębokość skrawania ap | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 8 mm | 0,4 mm - 6,5 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Zastosowanie główne | M | P | K | M |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |