{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Code ISO plaquette | CNMG 160616 | |
Rayon d'angle | 1,6 mm | |
Nuance | HB7130-2 | |
Type d'outils | HM | |
Revêtement | revêtu | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | VG | |
Prof. coupe ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Avance f | 0,25 mm/tr - 0,6 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 220 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Numer artykułu | 250338 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4067263290643 | |
Numer producenta | 250338 HB7130-2 |