CNMG 160608, Gatunek: HB7130-2

Nr art.: 250334 HB7130-2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    100,60  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    83,84  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CNMG 120412
promień naroża 1,2 mm
Gatunek HB7130-2
Materiał ostrza HM
powłoka powlekane
Zastosowanie główne M
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów VG
głębokość skrawania ap 1,5 mm - 6 mm
posuw f 0,25 mm/obr. - 0,6 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 60 m/min - 220 m/min
liczba wymian/ostrzy 4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250334 HB7130-2
EAN / GTIN 4067263290629
Numer producenta 250334 HB7130-2

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


CNMG 160608, Gatunek: HB7130-2

CNMG 160608, Gatunek: HB7130-2

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od 1  szt.
100,60  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
83,84  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od 1  szt.
51,80  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
43,14  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
31,82  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
od 1  szt.
52,66  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
43,91  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
promień naroża 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CNMG 120412 CNMG 120412 CNMG 120412 CNMG 120412
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne zgrubne zgrubne zgrubne
Materiał ostrza HM HM HM HM
Gatunek HB7130-2 HB7140-1 HBT130 HB7130-2
Zastosowanie główne M M M M
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 60 m/min - 220 m/min 50 m/min - 210 m/min 40 m/min - 180 m/min 60 m/min - 220 m/min

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka