CNMG 160608 HB7035-1

Nr art.: 250334 HB7035-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    98,20  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    81,84  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
107 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CNMG 160608
    promień naroża 0,8 mm
    Gatunek HB7035-1
    Materiał ostrza HM
    Zastosowanie główne P
    Warunki skrawania w znacznym stopniu nieciągły
    Łamacz wiórów SG
    głębokość skrawania ap 1,5 mm - 8 mm
    posuw f 0,25 mm/obr. - 0,6 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 90 m/min - 260 m/min
    liczba wymian/ostrzy 4
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 250334 HB7035-1
    EAN / GTIN 4045197873941
    Numer producenta 250334 HB7035-1

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    Stal < 750 N/mm²
    P
    Stal < 900 N/mm²
    P
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    ciągle
     
    nieregularnie
     
    przerywanie
     
    maksymalnie na mokro
     

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe