{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMG 120404 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | CA315 | |
Materiał ostrza | HM | |
powłoka | powlekane | |
Zastosowanie główne | K | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | KG | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 4 mm | |
posuw f | 0,15 mm/obr. - 0,5 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 150 m/min - 350 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 250210 CA315 | |
EAN / GTIN | 4960664798469 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
CNMG 120404, Gatunek: CA315
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
74,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
61,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie
od
1
szt.
52,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
44,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | powlekane | TiCN |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | zgrubne |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | w niewielkim stopniu nieciągły |
Gatunek | CA315 | HB7210-1 |
posuw f | 0,15 mm/obr. - 0,5 mm/obr. | 0,3 mm/obr. - 0,7 mm/obr. |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 150 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 450 m/min |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |