{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMG 120408 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | CA115P | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | PMG | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 5 mm | |
posuw f | 0,15 mm/obr. - 0,5 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 180 m/min - 400 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 250210 CA115P | |
EAN / GTIN | 4960664045990 |