{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMG 120404 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | HB7120-1 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | M | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | VM | |
tolerancja | M | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 4 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 80 m/min - 260 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 250156 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819611 | |
Numer producenta | 250156 HB7120-1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
CNMG 120404, Gatunek: HB7120-1
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie
od
1
szt.
52,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
43,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
226 sztuk w magazynie
od
1
szt.
51,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
43,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
107 sztuk w magazynie
31,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMG 120404 | CNMG 120404 | CNMG 120404 |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | Obróbka zgrubna i wykańczająca | Obróbka zgrubna i wykańczająca |
Materiał ostrza | HM | HM | HM |
Gatunek | HB7120-1 | HB7140-1 | HBT130 |
Łamacz wiórów | VM | VM | MM |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |