CNMG 120404, Gatunek: HB730-1

Nr art.: 250156 HB730-1
Rabat
53,10 PLN
Cena obowiązuje do 3 sty 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    35,98  PLN 53,10 PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    29,97  PLN 44,28 PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CNMG 120404
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB730-1
Materiał ostrza HM
powłoka Nano-PVD
Zastosowanie główne UNI
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów XUM
tolerancja M
głębokość skrawania ap 0,5 mm - 6 mm
posuw f 0,2 mm/obr. - 0,6 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 35 m/min - 230 m/min
liczba wymian/ostrzy 4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250156 HB730-1
EAN / GTIN 4062406239459
Numer producenta 250156 HB730-1

Tabela zastosowań

ciągle
 
nieregularnie