CNMG 120404 HB7130-2

Nr art.: 250058 HB7130-2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    51,44  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    42,84  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CNMG 120404
    promień naroża 0,4 mm
    Gatunek HB7130-2
    Materiał ostrza HM
    Zastosowanie główne M
    Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
    Łamacz wiórów VS
    głębokość skrawania ap 0,3 mm - 2,5 mm
    posuw f 0,15 mm/obr. - 0,5 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 80 m/min - 270 m/min
    liczba wymian/ostrzy 4
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 250058 HB7130-2
    EAN / GTIN 4062406749255
    Numer producenta 250058 HB7130-2

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe