{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMG 120404 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | HB7010-1 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | SS | |
głębokość skrawania ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 150 m/min - 500 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 250058 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197779052 | |
Numer producenta | 250058 HB7010-1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120404, Gatunek: HB7010-1
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie
od
1
szt.
52,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
43,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
31,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | Obróbka wykańczająca | Obróbka wykańczająca | Obróbka zgrubna i wykańczająca |
głębokość skrawania ap | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2 mm |
Gatunek | HB7010-1 | HB7020 | HB7035-1 | HBT020 |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr. | 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr. | 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr. | 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr. |
Zastosowanie główne | P | P | P | P |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 150 m/min - 500 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 330 m/min |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |