Wytaczaki stalowe 50/19 mm

Nr art.: 250037 50/19
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 50 mm
wielk. płytki 19 mm
rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
norma DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A50U PCLNR/L19
Kąt ustawienia κ 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 1906..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 63 mm
Przesunięcie osi L3 35 mm
wysokość mocowania L2 48 mm
długość całkowita L 350 mm
płytka podporowa 259031 36
Dźwigienka 259015 13
śrubado dźwigni 259018 13
zestawy tulejek sprężystych, 259044 7
zestaw kołków sprężystych 259047 5
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250037 50/19
EAN / GTIN 4045197772336
Numer producenta 250037 50/19

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka