{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
wielk. płytki | 9 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3×D | |
norma | DIN 8024 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | A25R PCLNR/L09 | |
Kąt ustawienia κ | 95 stopni | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | CN.. 09T3.. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 32 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 17 mm | |
wysokość mocowania L2 | 23 mm | |
długość całkowita L | 200 mm | |
płytka podporowa | 259031 27 | |
Dźwigienka | 259015 10 | |
śrubado dźwigni | 259018 12 | |
zestawy tulejek sprężystych, | 259044 4 | |
zestaw kołków sprężystych | 259047 2 | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 250037 25/09 | |
EAN / GTIN | 4045197654397 | |
Numer producenta | 250037 25/09 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wytaczaki stalowe 25/09 mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
984,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
994,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne | Toczenie wzdłużne wewnętrzne |
długość całkowita L | 200 | 200 |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3×D | 3×D |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
pasująca wymienna płytka skrawająca | CN.. 09T3.. | CC.. 09T3.. |
wysokość mocowania L2 | 23 | 23 |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 32 | 27 |