Wytaczaki stalowe, lewe, ø chwytu / wielkość płytki: 50/12mm

Nr art.: 250037 50/12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 50 mm
wielk. płytki 12 mm
rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
norma DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A50U PCLNR/L12
Kąt ustawienia κ 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 1204..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 63 mm
Przesunięcie osi L3 35 mm
wysokość mocowania L2 48 mm
długość całkowita L 350 mm
płytka podporowa 259031 2
Dźwigienka 259015 2
śrubado dźwigni 259018 2
zestawy tulejek sprężystych, 259044 2
zestaw kołków sprężystych 259047 2
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250037 50/12
EAN / GTIN 4045197654403
Numer producenta 250037 50/12