Wytaczaki stalowe, lewe, ø chwytu / wielkość płytki: 32/12mm

Nr art.: 250037 32/12
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 32 mm
wielk. płytki 12 mm
rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
norma DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A32S PCLNR/L12
Kąt ustawienia κ 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 1204..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 40 mm
Przesunięcie osi L3 22 mm
wysokość mocowania L2 31 mm
długość całkowita L 250 mm
płytka podporowa 259031 2
Dźwigienka 259015 2
śrubado dźwigni 259018 2
zestawy tulejek sprężystych, 259044 2
zestaw kołków sprężystych 259047 2
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250037 32/12
EAN / GTIN 4045197650245
Numer producenta 250037 32/12