Wytaczaki stalowe, prawe, ø chwytu / wielkość płytki: 50/12mm

Nr art.: 250036 50/12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 50 mm
wielk. płytki 12 mm
rodzaj zastosowania prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
norma DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A50U PCLNR/L12
Kąt ustawienia κ 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 1204..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 63 mm
Przesunięcie osi L3 35 mm
wysokość mocowania L2 48 mm
długość całkowita L 350 mm
płytka podporowa 259031 2
Dźwigienka 259015 2
śrubado dźwigni 259018 2
zestawy tulejek sprężystych, 259044 2
zestaw kołków sprężystych 259047 2
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250036 50/12
EAN / GTIN 4045197654366
Numer producenta 250036 50/12

Opis

Wykonanie:

Wytaczaki PCLNR 95° do płytek skrawających CN.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka