{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 50 mm | |
wielk. płytki | 19 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3×D | |
norma | DIN 8024 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | A50U PCLNR/L19 | |
Kąt ustawienia κ | 95 stopni | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | CN.. 1906.. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 63 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 35 mm | |
wysokość mocowania L2 | 48 mm | |
długość całkowita L | 350 mm | |
płytka podporowa | 259031 36 | |
Dźwigienka | 259015 13 | |
śrubado dźwigni | 259018 13 | |
zestawy tulejek sprężystych, | 259044 7 | |
zestaw kołków sprężystych | 259047 5 | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 250036 50/19 | |
EAN / GTIN | 4045197772329 | |
Numer producenta | 250036 50/19 |