Wytaczak stalowy A.. DCLNR 95°, do płytek skrawających CN.., prawy

Nr art.: 250034 32/12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • Norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 35 mm
wielk. płytki 12 mm
rodzaj zastosowania prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
Norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A32X DCLNR/L12
Kąt ustawienia κ 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 1204..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 38 mm
Przesunięcie osi L3 22 mm
wysokość mocowania L2 31 mm
długość całkowita L 288 mm
płytka podporowa 259033 2
wkręt płytki podporowej 259027 2
łapa, śruba, pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym 259036 1
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 250034 32/12
EAN / GTIN 4062406082956
Numer producenta 250034 32/12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie
Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka