Wytaczaki stalowe, prawe, ⌀ chwytu / wielkość płytki: 25/12mm

Nr art.: 250034 25/12
Rabat
1210,26 PLN
Cena obowiązuje do 3 sty 2025
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
⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 25 mm
wielk. płytki 12 mm
rodzaj zastosowania prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A25X DCLNR/L12
Kąt ustawienia κ 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 1204..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 29,5 mm
Przesunięcie osi L3 17 mm
wysokość mocowania L2 24,3 mm
długość całkowita L 225 mm
płytka podporowa 259033 2
wkręt płytki podporowej 259027 2
łapa, śruba, pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym 259036 1
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250034 25/12
EAN / GTIN 4062406082949
Numer producenta 250034 25/12