Noże 40/19 mm

Nr art.: 250023 40/19
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 40 mm
wielk. płytki 19 mm
rodzaj zastosowania lewe
norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu PCKNR/L 4040S19
pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 1906..
Szerokość funkcjonalna L4 50 mm
długość główki L1 45 mm
długość całkowita L 250 mm
płytka podporowa 259031 17
Dźwigienka 259015 1
śrubado dźwigni 259018 1
zestawy tulejek sprężystych, 259044 1
zestaw kołków sprężystych 259047 1
Kąt ustawienia κ 75 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250023 40/19
EAN / GTIN 4062406119263
Numer producenta 250023 40/19