Noże 20/09 mm

Nr art.: 250023 20/09
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Wielkość chwytu 20 mm
    wielk. płytki 9 mm
    rodzaj zastosowania lewe
    norma Norma zakładowa
    chłodzenie wewnętrzne nie
    kod ISO uchwytu PCKNR/L 2020K09
    pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 09T3..
    Szerokość funkcjonalna L4 25 mm
    długość główki L1 20 mm
    długość całkowita L 125 mm
    płytka podporowa 259031 27
    Dźwigienka 259015 9
    śrubado dźwigni 259018 6
    zestawy tulejek sprężystych, 259044 5
    zestaw kołków sprężystych 259047 3
    Kąt ustawienia κ 75 stopni
    zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
    Rodzaj produktu Noże

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 250023 20/09
    EAN / GTIN 4045197782618
    Numer producenta 250023 20/09

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka