Noże 32/19 mm

Nr art.: 250019 32/19
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 32 mm
wielk. płytki 19 mm
rodzaj zastosowania lewe
norma Norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu PCLNR/L 3232P19
pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 1906..
Szerokość funkcjonalna L4 40 mm
długość główki L1 40 mm
długość całkowita L 170 mm
płytka podporowa 259031 36
Dźwigienka 259015 13
śrubado dźwigni 259018 13
zestawy tulejek sprężystych, 259044 7
zestaw kołków sprężystych 259047 5
Kąt ustawienia κ 95 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250019 32/19
EAN / GTIN 4045197650047
Numer producenta 250019 32/19