Noże 25/16 mm

Nr art.: 250006 25/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Wielkość chwytu 25 mm
    wielk. płytki 16 mm
    rodzaj zastosowania prawe
    norma Norma zakładowa
    chłodzenie wewnętrzne nie
    kod ISO uchwytu MCLNR/L 2525M16
    pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 1606..
    Szerokość funkcjonalna L4 32 mm
    długość główki L1 33 mm
    długość całkowita L 150 mm
    płytka podporowa 259031 23
    śruba do płytki podporowej 259025 7
    łapki zaciskowej 259038 4
    śruba do łapki zaciskowej 259021 1
    Kąt ustawienia κ 95 stopni
    zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
    Rodzaj produktu Noże

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 250006 25/16
    EAN / GTIN 4045197861566
    Numer producenta 250006 25/16

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki